• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeug Set Elektriker Schraubendreher, Seitenschneider 7-tlg. inkl. Werkzeugmappe

Artikel-Nr.: 33969
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
Artikelnummer 33969
EAN / GTIN 4010995339692
Herstellernummer 33969
L-Nummer L60070 1821

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steigert Ihre Effizienz: Kompaktes und platzsparendes Werkzeugsortiment.
  • Schont Ihre Gesundheit: Mit patentiertem SoftFinish® Griffdesign für hand- und muskelschonendes Arbeiten. Von Ärzten und Therapeuten des AGR empfohlen!
  • Bietet Ihnen vollen Schutz: Jedes Werkzeug einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC.
  • Anwendung: Die kleine Grundausstattung für anspruchsvolle Elektro-Fachkräfte mit Zangen und Schraubendrehern.
  • Anwendung: Die kleine Grundausstattung für anspruchsvolle Elektro-Fachkräfte mit Zangen und Schraubendrehern.
  • Ausfuehrung: Hochwertige Werkzeuge in praktischer Werkzeugtasche.
  • Ausfuehrung: Taschenformat ca. 31 x 24 x 4 cm.
  • Ausfuehrung: Gewicht 825 g.
  • Ausfuehrung: Einzeln geprüft auf elektrische Sicherheit nach IEC 60900:2012.
  • Ergänzende Information: Geprüft gemäß IEC 60900.
  • Klinge: Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, brüniert.
  • Klinge: Direkt auf die Klinge gespritzte Schutzisolation, die im vorderen Bereich vollständig in die Klinge integriert ist.
  • Das 7-tlg. Werkzeugset bietet die Grundausstattung für die gängigsten Anwendungen von Elektrikern. Die vollständig aufklappbare Werkzeugtasche mit Reißverschluss und Tragegriff sowie Einsteckfächern für die Handwerkzeuge bietet ausreichend Platz und eine übersichtliche Anordnung. Mit den isolierten SoftFinish® electric SlimFix Schraubendrehern können dank der besonders schlanken Klinge auch tiefliegende Schraub- und Federelemente mühelos erreicht werden. Der ebenfalls isolierte Kraftseitenschneider mit DynamicJoint Technologie, einer einzigartigen Gelenkkonstruktion für optimale Übertragung der Handkraft, rundet die Ausstattung der Werkzeugtasche ab.

Merkmal:

  • VDE zertifiziert: Ja
  • Werkzeug für Elektrik: Ja
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • mit Batterie / Akku: Nein

Lieferumfang:

  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric Schlitz 3,5 mm x 100 mm (00822)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric Schlitz 4,5 mm x 125 mm (00824)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric Schlitz 5,5 mm x 125 mm (00826)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric Phillips PH1 x 80 mm (00847)
  • 1x Schraubendreher SoftFinish® electric Phillips PH2 x 100 mm (00848)
  • 1x Seitenschneider Professional electric mit DynamicJoint® 160 mm, 6 1/2″ (43335)
  • 1x Werkzeugmappe

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb