• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FFQ8 D4.00-08-1.50-12 Planfräser mit Schnellvorschub und doppelseitigen Schneidplatten mit 8 Schneiden

Artikel-Nr.: 3395205
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie NEOFEED
Produktart Planfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3395205
EAN / GTIN 7291075439236
Herstellernummer 3395205
L-Nummer L23980 2833

Beschreibung

Beschreibung:

Plan-, Eckfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/2″ ,Durchmesser (DC/DCX) 4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 8 ,Nabendurchmesser (DHUB) 3.23″ ,Gesamtlänge (OAL) 2″

Merkmal:

  • Arbor Style: B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 3.236″
  • Durchmesser (DC/DCX): 4″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 4″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 8
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.06″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 3.23″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): FFQ8 SZMU 120520
  • Gesamtlänge (OAL): 2″
  • Einstellwinkel (KAPR): 12 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "NEOFEED" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb