• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HCP 042-IQ IC908 Selbstzentrierende Bohrköpfe für DCN-Bohrer für die Bearbeitung von Stahl und Gusseisen (ISO-P und ISO-K)

Artikel-Nr.: 3395107
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SUMOCHAMIQ
Produktart Schneideinsatz zum Bohren

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3395107
EAN / GTIN 7291075450613
Herstellernummer 3395107
L-Nummer L24050 1521

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrköpfe, Schneidendurchmesser (DC) 4.2 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 4.0, Winkel, 1. Stufe (SIG) 137 Degrees

Merkmal:

  • Anstellwinkel 30 Degrees
  • Eckfasenbreite (CHW) 0.2 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 4.2 mm
  • Funktionslänge (LF) 2.4 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 4.0
  • Schneideinsatzdicke (S) 3.56 mm
  • Winkel, 1. Stufe (SIG) 137 Degrees
  • Point Length (PL) 1.16 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SUMOCHAMIQ" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb