• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen Kapuzenjacke mit Reißverschluss Marineblau XXL

Artikel-Nr.: 339510488800XXL
Größentabelle

Damen Größenübersicht Oberbekleidung

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Normale Damengrößen
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe marineblau
Unisex-Größe 2XL
Produktart Sweatshirt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 339510488800XXL
EAN / GTIN 7330509542811
Herstellernummer 339510488800XXL

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
80% Baumwolle, 20% Polyester, Strickfrottee innen aufgebürstet, 360g/m²

Funktionalität
Damengröße

Frontverschluss
Reißverschluss aus Kunststoff

Abschluss
Armabschluss mit Bündchen
Gerippter Bund

Details
Feste, verstellbare Kapuze

Taschen
Kängurutasche mit Handy-Innentasche

Beschreibung:

  • Weicher und komfortabler Kapuzensweater aus weichem Jersey Strick mit aufgerautem Innenfutter und Reißverschluss
  • Praktische Känguru Tasche mit Handytasche innen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb