• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FFX4 FD100-8-32-08 Planfräser für Wendeschneidplatten mit 4 Schneidkanten zum Hochvorschubfräsen

Artikel-Nr.: 3394307
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie LOGIQ4FEED
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3394307
    EAN / GTIN 7291075470659
    Herstellernummer 3394307
    L-Nummer L23980 760

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Plan-, Eckfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Durchmesser (DC/DCX) 100 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 8, Nabendurchmesser (DHUB) 78 mm, Gesamtlänge (OAL) 50 mm

    Merkmal:

    • Arbor Style B
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 84.4 mm
    • Durchmesser (DC/DCX) 100 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 100 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Anzahl Schneidkörper (CICT) 8
    • Schneidenlänge max. (APMX) 2 mm
    • Nabendurchmesser (DHUB) 78 mm
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) FFX4 XNMU 080620T
    • Gesamtlänge (OAL) 50 mm
    • Einstellwinkel (KAPR) 18 Degrees

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb