• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen Sweatshirt mit Reißverschluss Schwarz/Rot XXL

Artikel-Nr.: 339425269956XXL
Größentabelle

Damen Größenübersicht Oberbekleidung

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Normale Damengrößen
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe schwarz / rot
Unisex-Größe 2XL
Produktart Sweatshirt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 339425269956XXL
EAN / GTIN 7330509648179
Herstellernummer 339425269956XXL

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Polyester, Pikee Fleece, einseitig aufgebürstet, 260 g/m²

Details
Hoher Kragen mit Reißverschluss

Funktionalität
Damengröße

Abschluss
Ärmelbündchen mit Gummizug

Frontverschluss
Reißverschluss aus Kunststoff, Windleiste innen

Taschen
Kängurutasche mit Handy-Innentasche

Beschreibung:

  • Bequemes Damen Sweatshirt
  • Ein perfektes Allround-Kleidungsstück aus weichem, bequemen Fleece mit aufgebürsteter Innenseite
  • Ein Oberteil, das sowohl für drinnen als auch für draußen geeignet ist
  • Das Sweatshirt hat einen hohen Kragen und zwei Handwärmer-Taschen
  • Zusätzlich hat es eine innenliegende Handytasche mit Reißverschluss

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb