• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ETS D1.25-0.39-W0.62-XN09 T-SLOT-Schaftfräser mit XNMU 0904-Vierkant-Einsätzen mit 4 rechten und 4 linken Schneiden

Artikel-Nr.: 3393672
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3393672
EAN / GTIN 7291075440423
Herstellernummer 3393672
L-Nummer L23980 2777

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1-1/4″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 4 ,Schneidbreite (CW) 0.39″ ,Gesamtlänge (OAL) 3-1/4″ ,Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 2

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/4″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 4
  • Schneidbreite (CW): 0.39″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): XNMU 0904...
  • Gesamtlänge (OAL): 3-1/4″
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 2
  • Aufnahmeschaft: Weldon
  • Nutzlänge (LU): 1-1/4″

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb