• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FDN D5.0-0.50-10-XN09 Vollnut-Flanschfräser mit Vierkant-Einsätzen XNMU 0904 mit 4 rechten und 4 linken Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3393665
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie HELISLOT
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3393665
EAN / GTIN 7291075440355
Herstellernummer 3393665
L-Nummer L23980 1531

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Schneidtiefe, max. (CDX) 1-3/8″ ,Schneidendurchmesser (DC) 5″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 14 ,Schneidbreite (CW) 1/2″ ,Nabendurchmesser (DHUB) 2.56″ ,Gesamtlänge (OAL) 2″ ,Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 7

Merkmal:

  • Arbor Style: B
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 1-3/8″
  • Schneidendurchmesser (DC): 5″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 14
  • Schneidbreite (CW): 1/2″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 2.56″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): XNMU 0904...
  • Gesamtlänge (OAL): 2″
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 7
  • Nutzlänge (LU): 1-1/2″
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb