• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FDN D3.0-0.39-06-XN09 Vollnut-Flanschfräser mit quadratischen Schneidplatten XNMU 0904 mit 4 rechten und 4 linken Schneidkanten

Artikel-Nr.: 3393659
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie HELISLOT
Produktart Scheibenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3393659
EAN / GTIN 7291075440300
Herstellernummer 3393659
L-Nummer L23980 2736

Beschreibung

Beschreibung:

Schlitz- und Scheibenfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/4″ ,Schneidtiefe, max. (CDX) 7/8″ ,Schneidendurchmesser (DC) 3″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 8 ,Schneidbreite (CW) 0.39″ ,Nabendurchmesser (DHUB) 1.85″ ,Gesamtlänge (OAL) 1.575″ ,Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP) 8

Merkmal:

  • Arbor Style: A
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/4″
  • Schneidtiefe, max. (CDX): 7/8″
  • Schneidendurchmesser (DC): 3″
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 8
  • Schneidbreite (CW): 0.39″
  • Nabendurchmesser (DHUB): 1.85″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): XNMU 0904...
  • Gesamtlänge (OAL): 1.575″
  • Eff. periphere Schneidenzahl (ZEFP): 8
  • Nutzlänge (LU): 1.06″
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb