• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM ECF45-080-4T05 IC908 Auswechselbare Fräsköpfe zum Fasen und Senken (kein Zentrieren)

Artikel-Nr.: 3393225
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
    Produktart Einschraubfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3393225
    EAN / GTIN 7291075422696
    Herstellernummer 3393225
    L-Nummer L24060 529

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm, Schnittstellen Merkmale T05, Schneidendurchmesser (DC) 1.95 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 3 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm
    • Schnittstellen Merkmale T05
    • Schneidendurchmesser (DC) 1.95 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 8 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 3 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 4
    • Funktionslänge (LF) 10 mm
    • Einstellwinkel (KAPR) 45 Degrees

    Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb