• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM CAB T05T04-14.0/.55-W MULTI-MASTER Shank Reducers

Artikel-Nr.: 3393218
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie MULTI-MASTER
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3393218
EAN / GTIN 7291075482584
Herstellernummer 3393218
L-Nummer L24070 177

Beschreibung

Beschreibung:

Aufnahmen für modulare Fräsköpfe, Körperlänge (LB) 8.2 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 7.6 mm, Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T04, Gesamtlänge (OAL) 20.75 mm, Kraglänge (LPR) 14 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 5.8 mm
  • Körperlänge (LB) 8.2 mm
  • Befestigungslänge maschinenseitig (LSCMS) 6.75 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 7.6 mm
  • Schnittstellen Merkmale T05
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T04
  • Antriebsgröße (DRVS) 5.5 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 20.75 mm
  • Kraglänge (LPR) 14 mm

Passende Produkte

Ersatzteile

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb