• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM CAB T06T05-15.0/.59-W MULTI-MASTER Shank Reducers

Artikel-Nr.: 3393217
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie MULTI-MASTER
    Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3393217
    EAN / GTIN 7291075482577
    Herstellernummer 3393217
    L-Nummer L24070 175

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Aufnahmen für modulare Fräsköpfe, Körperlänge (LB) 9 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 9.6 mm, Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T05, Gesamtlänge (OAL) 21.3 mm, Kraglänge (LPR) 15 mm

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 7.6 mm
    • Körperlänge (LB) 9 mm
    • Befestigungslänge maschinenseitig (LSCMS) 6.3 mm
    • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 9.6 mm
    • Schnittstellen Merkmale T06
    • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T05
    • Antriebsgröße (DRVS) 8 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 21.3 mm
    • Kraglänge (LPR) 15 mm

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb