• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM CAB T15T12-30.0/1.18-W MULTI-MASTER Shank Reducers

Artikel-Nr.: 3393212
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie MULTI-MASTER
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3393212
EAN / GTIN 7291075482546
Herstellernummer 3393212
L-Nummer L24070 171

Beschreibung

Beschreibung:

Aufnahmen für modulare Fräsköpfe, Körperlänge (LB) 17.5 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 23.9 mm, Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T12, Gesamtlänge (OAL) 47 mm, Kraglänge (LPR) 30 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 18.3 mm
  • Körperlänge (LB) 17.5 mm
  • Befestigungslänge maschinenseitig (LSCMS) 17 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 23.9 mm
  • Schnittstellen Merkmale T15
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T12
  • Antriebsgröße (DRVS) 20 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 47 mm
  • Kraglänge (LPR) 30 mm

Passende Produkte

Ersatzteile

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb