• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM CAB T10T08-19.0/.75-W MULTI-MASTER Shank Reducers

Artikel-Nr.: 3393211
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie MULTI-MASTER
Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3393211
EAN / GTIN 7291075482539
Herstellernummer 3393211
L-Nummer L24070 169

Beschreibung

Beschreibung:

Aufnahmen für modulare Fräsköpfe, Körperlänge (LB) 10 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 15.3 mm, Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T08, Gesamtlänge (OAL) 30.3 mm, Kraglänge (LPR) 19 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 11.6 mm
  • Körperlänge (LB) 10 mm
  • Befestigungslänge maschinenseitig (LSCMS) 11.3 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 15.3 mm
  • Schnittstellen Merkmale T10
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T08
  • Antriebsgröße (DRVS) 13 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 30.3 mm
  • Kraglänge (LPR) 19 mm

Passende Produkte

Ersatzteile

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb