• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM S-A-H004-ER32-T12-H Schäfte für MULTI-MASTER Vollhartmetall- Fräsköpfe mit ER-Anbindung DIN 6499 und inneren Kühlmittelbohrungen

Artikel-Nr.: 3393209
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie MULTI-MASTER
    Produktart Einschraubfräser-Aufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3393209
    EAN / GTIN 7291075423501
    Herstellernummer 3393209
    L-Nummer L24070 166

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Aufnahmen für modulare Fräsköpfe, Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T12, Funktionslänge (LF) 14.1 mm, Gesamtlänge (OAL) 44 mm, Schaftgrösse (SS) ER32

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 18.3 mm
    • max Körperlänge (LBX) 4 mm
    • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) T12
    • Funktionslänge (LF) 14.1 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 44 mm
    • Schaftgrösse (SS) ER32

    Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb