• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

D3N 230-184-31.75R-8D Wechselkopf-3-Lippen-Bohrer mit Kühlmittelbohrungen und Rundschaft. Bohrtiefe 8xD

Artikel-Nr.: 3392315
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie LOGIQ3CHAM
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3392315
    EAN / GTIN 7291075442731
    Herstellernummer 3392315
    L-Nummer L24040 685

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.906″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 23 ,Gesamtlänge (OAL) 11.476″ ,Nutzlänge (LU) 7.443″

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC): 0.906″
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.941″
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.906″
    • Nenndurchmesser: 0.906″
    • Bunddurchmesser (DF): 1.654″
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 23
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H3P 230-IQ
    • Gesamtlänge (OAL): 11.476″
    • Point Length (PL): 0.193″
    • Kraglänge (LPR): 9.121″
    • Nutzlänge (LU): 7.443″

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb