• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

D3N 135-108-15.87R-8D Wechselkopf 3-Spiralbohrer mit Kühlmittelbohrungen und Rundschaft. Bohrtiefe 8xD

Artikel-Nr.: 3392280
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3392280
EAN / GTIN 7291075466348
Herstellernummer 3392280
L-Nummer L24040 395

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.531″ ,Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 13 ,Gesamtlänge (OAL) 7.237″ ,Nutzlänge (LU) 4.37″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.531″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 0.547″
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN): 0.531″
  • Nenndurchmesser: 0.531″
  • Bunddurchmesser (DF): 0.787″
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC): 13
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): H3P 135-IQ
  • Gesamtlänge (OAL): 7.237″
  • Point Length (PL): 0.115″
  • Kraglänge (LPR): 5.352″
  • Nutzlänge (LU): 4.37″

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb