• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

D3N 250-200-32A-8D Bohrkörper für dreischneidige Bohrwechselköpfe mit Innenkühlung, Schaft mit Spannfläche, Bohrtiefe 8xD

Artikel-Nr.: 3392189
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie LOGIQ3CHAM
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3392189
EAN / GTIN 7291075440560
Herstellernummer 3392189
L-Nummer L24040 12

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Schneidendurchmesser (DC) 25 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 25, Gesamtlänge (OAL) 312.1 mm, Nutzlänge (LU) 205.2 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 25 mm
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 25.9 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 25 mm
  • Bunddurchmesser (DF) 42 mm
  • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 25
  • L/D Bereich 8xD
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H3P 250-IQ
  • Gesamtlänge (OAL) 312.1 mm
  • Point Length (PL) 5.2 mm
  • Kraglänge (LPR) 252.1 mm
  • Nutzlänge (LU) 205.2 mm

Passende Produkte

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb