• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

D3N 220-176-25R-8D Bohrkörper für dreischneidige Bohrwechselköpfe mit Innenkühlung, Rundschaft, Bohrtiefe 8xD

Artikel-Nr.: 3392186
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie LOGIQ3CHAM
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3392186
    EAN / GTIN 7291075440676
    Herstellernummer 3392186
    L-Nummer L24040 901

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Modulare Bohrkörper, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Schneidendurchmesser (DC) 22 mm, Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 22, Gesamtlänge (OAL) 277.6 mm, Nutzlänge (LU) 180.69 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 22 mm
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 22.9 mm
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 22 mm
    • Bunddurchmesser (DF) 32 mm
    • Schneideinsatz Sitzgrößencode (SSC) 22
    • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) H3P 220-IQ
    • Gesamtlänge (OAL) 277.6 mm
    • Point Length (PL) 4.69 mm
    • Kraglänge (LPR) 221.62 mm
    • Aufnahmeschaft Round
    • Nutzlänge (LU) 180.69 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "LOGIQ3CHAM" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb