• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PENTA 17R03SP6D-RS IC1007 5-schneidige Schneideinsätze mit hoch positiver Geometrie zum butzenfreien Abstechen weicher Werkstückstoffe

Artikel-Nr.: 3391140
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Artikelnummer 3391140
    EAN / GTIN 7291075460667
    Herstellernummer 3391140
    L-Nummer L24080 257

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0 mm, Schneidtiefe, max. (CDX) 0.6 mm, Schneidbreite (CW) 0.3 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 0 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 0.6 mm
    • Schneidbreite (CW) 0.3 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.03 mm/rev
    • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.02 mm/rev
    • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 1.2 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb