• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

UV Polo Shirt High Vis High Vis Rot 4XL

Artikel-Nr.: 3391101155004XL
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe high vis rot
Unisex-Größe 4XL
Produktart Warnschutz-Polo-Shirt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3391101155004XL
EAN / GTIN 7330509501160
Herstellernummer 3391101155004XL

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Polyester, Birdseye Strick, UV-Schutz, 130g/m²

Details
Halsausschnitt mit Knöpfen
Gerippter Kragen

Funktionalität
Materialien mit Anti-Geruchs-Funktionalität

Reflex
50 mm breite Transferreflexstreifen, Reflektoren an Schultern und Körper

Beschreibung:

  • Komfortables High Vis Polo Shirt mit geripptem Kragen
  • Verstärkte Kragen- und Schulternähte
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 Klasse 2, höhere Sichtbarkeit bei Arbeiten in extremen Bedingungen und EN 13758-2 LSF 40+ Solar UV Schutz Eigenschaften

Norm:

  • EN ISO 20471, Klasse 2
  • Zertifizierungsgruppe A
  • EN 13758-2 UPF 40 +

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb