• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen Polo Shirt Grau/Rot XXXL

Artikel-Nr.: 339010509456XXXL
Größentabelle

Damen Größenübersicht Oberbekleidung

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Normale Damengrößen
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe grau / rot
Unisex-Größe 3XL
Produktart Poloshirt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 339010509456XXXL
EAN / GTIN 7330509515785
Herstellernummer 339010509456XXXL

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
60% Baumwolle, 40% Polyester, 220 g/m²

Details
Halsausschnitt mit Knöpfen
Gerippter Kragen
Verstärkte Schulternähte, Verstärkte Halsnähte
Schlitze an den Seiten

Funktionalität
Damengröße, Tailliert geschnitten, Normale Passform

Abschluss
Rippstrickbündchen

Beschreibung:

  • Ergänzen Sie Ihren Kleiderschrank mit diesem Polo
  • Gerippter Kragen und verstärkte Hals- und Schulternähte
  • Passt perfekt zu unserer Industrie Kollektion
  • Das Shirt ist zweifarbig, aber auch in einigen einfarbigen Alternativen, erhältlich

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb