• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Digitale 2-Punkt Innenmessschraube (Rohr) 200-1000 mm, IP65, inkl. 5 Verlängerungen

Artikel-Nr.: 339-301
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
Produktart 2-Punkt-Innenmessschraube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 339-301
EAN / GTIN 4946368595337
Herstellernummer 339-301
L-Nummer L40010 5921

Beschreibung

Beschreibung:

Dies ist ein mit Verlängerungsrohren ausgestattetes Innenmessgerät das Ihnen die folgenden Vorteile bietet: Auswechselbare Verlängerungen - Hohlrohre. Hartmetallmessflächen. Digimatic Ausführung mit Datenausgang. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Wasser und Staub (Schutzart IP65), geeignet für die Verwendung in Gegenwart von Kühlmitteln oder Schneidölen.

Merkmal:

Digital/Analog: Digital
Messbereich: 200 - 1000
Ziffernschrittwert: 0,001 mm
Maßstab: Skalentrommel- und -hülse seidenmatt verchromt, ⌀18 mm
Anzeige: LCD, Ziffernhöhe 7,5 mm
ABS / INC (INC ZERO): Ja
Alarm niedrige Spannung: Ja
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Schlüssel, 1x Batterie, Verlängerungen, Einbaumessschraube
Energieversorgung: 1x Batterie SR-44

Passende Produkte

Zubehör

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb