• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSK A63 EM16X80 CX DIN6359 Side Clamp Holders for DIN 1835 Form B Weldon Shanks with HSK DIN69893 Form A Tapered Shanks

Artikel-Nr.: 3387959
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Kraftspannfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3387959
EAN / GTIN 7291075482010
Herstellernummer 3387959
L-Nummer L24120 2949

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser Aufnahmen, Körperdurchmesser (BD) 36 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 16 mm, Schaftgrösse (SS) 63

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 36 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) HSK
  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 16 mm
  • Kraglänge (LPR) 80 mm
  • Schaftgrösse (SS) 63

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb