• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

TAGPAD-Y-D82L-4C Y-Achsenadapter zum Ab- und Einstechen auf Multitasking-Maschinen und Drehbearbeitungszentren mit Hochdruckkühlung für TANG-GRIP-Schneideinsätze

Artikel-Nr.: 3387788
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie TANG-GRIP_Y AXIS
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3387788
EAN / GTIN 7291075435962
Herstellernummer 3387788
L-Nummer L23920 2944

Beschreibung

Beschreibung:

Abstechen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 4.5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 3.7 mm, Gesamthöhe (OAH) 52 mm, Gesamtlänge (OAL) 77.4 mm

Merkmal:

  • Körperbreite (WB) 3.4 mm
  • Body Width_2 (WB_2) 6 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Schneidbreite max. (CWX) 4.5 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 3.7 mm
  • Gesamthöhe (OAH) 52 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 77.4 mm
  • Schneiddurchmesser (CUTDIA) 82 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb