• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ER32 SRK 6X60 CX Thermal Shrink Chucks with an Integral ER Collet and Jet Coolant Grooves for Solid Carbide Tools Only

Artikel-Nr.: 3387368
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schrumpffutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3387368
EAN / GTIN 7291075482218
Herstellernummer 3387368
L-Nummer L24120 38

Beschreibung

Beschreibung:

Schrumpffutter, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 6 mm, Schaftgrösse (SS) ER32

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 6 mm
  • Schaftgrösse (SS) ER32