• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ER25 ODP M12X02 ER-Spannzange mit integriertem FLEXFIT-Adaptor

Artikel-Nr.: 3387279
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3387279
EAN / GTIN 7291075422610
Herstellernummer 3387279
L-Nummer L24120 2614

Beschreibung

Beschreibung:

Halter und Adapter zum Bohren, Körperdurchmesser (BD) 19.2 mm, Körperlänge (LB) 2.7 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm, Schaftgrösse (SS) ER25

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 19.2 mm
  • Körperlänge (LB) 2.7 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 25 mm
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) M12
  • Kraglänge (LPR) 2.7 mm
  • Schaftgrösse (SS) ER25

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb