• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ER16 ODP M08X02 ER-Spannzange mit integriertem FLEXFIT-Adaptor

Artikel-Nr.: 3387268
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3387268
EAN / GTIN 7291075422535
Herstellernummer 3387268
L-Nummer L24120 2538

Beschreibung

Beschreibung:

Halter und Adapter zum Bohren, Körperdurchmesser (BD) 12 mm, Körperlänge (LB) 2.5 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Schaftgrösse (SS) ER16

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 12 mm
  • Körperlänge (LB) 2.5 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Aufnahmegewindengröße, werkstückseitig (THSZWS) M08
  • Kraglänge (LPR) 2.5 mm
  • Schaftgrösse (SS) ER16

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb