• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

C6 AV-D16-JHP CAMFIX-Halter für Anti-Vibrations-Werkzeuge.

Artikel-Nr.: 3386201
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Kurzbohrfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3386201
    EAN / GTIN 7291075442373
    Herstellernummer 3386201
    L-Nummer L24120 1261

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schaftfräser Aufnahmen, Körperdurchmesser (BD) 45 mm, Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 16 mm, Gesamtlänge (OAL) 143 mm

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 45 mm
    • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 16 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 143 mm
    • Kraglänge (LPR) 105 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb