• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PICCO ACE 22-7N Werkzeughalter für PICCO-JETCUT-Schneideinsätze mit innerer Kühlmittelzuführung

Artikel-Nr.: 3385929
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie ACEJET
    Produktart Bohrstange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3385929
    EAN / GTIN 7291075453065
    Herstellernummer 3385929
    L-Nummer L24140 44

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm, Schafthöhe (H) 20 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 22 mm
    • Aufnahmedurchmesser werkstückseitig (DCONWS) 7.05 mm
    • Schafthöhe (H) 20 mm

    Aus der gleichen Serie "ACEJET" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb