• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ECYI-S5R500-1.0C090CFS3.5 IC608 5-Nuten-Schaftfräser mit unterschiedlicher Helix zum Fräsen von austenitischen, Duplex-, Guss- und ausscheidungsgehärteten Edelstählen

Artikel-Nr.: 3385638
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie CHATTERFREE solid mill line
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3385638
EAN / GTIN 7291075438659
Herstellernummer 3385638
L-Nummer L24180 2777

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Eckfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/2″ ,Schneidendurchmesser (DC) 1/2″ ,Nenndurchmesser 0.5″ ,Schneidenlänge max. (APMX) 1″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 5 ,Gesamtlänge (OAL) 3-1/2″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): External
  • Eckenradius (RE): 0.09″
  • Schneidendurchmesser (DC): 1/2″
  • Nenndurchmesser: 0.5″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 1″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 5
  • Drallwinkel (FHA): 37 Degrees
  • Gesamtlänge (OAL): 3-1/2″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Aufnahmeschaft: Round

Aus der gleichen Serie "CHATTERFREE solid mill line" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb