• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ER20 SPR 1.5-2 AA DIN 6499 ER-Spannzangen, “AA” höchste Präzision

Artikel-Nr.: 3385440
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 3385440
EAN / GTIN 7291075422474
Herstellernummer 3385440
L-Nummer L24120 1151

Beschreibung

Beschreibung:

ER-Spannzangen, Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 2 mm, Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 1.5 mm, Schaftgrösse (SS) ER20

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 2 mm
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 1.5 mm
  • Schaftgrösse (SS) ER20

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb