• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

UV Shirt High Vis Langarm High Vis Rot XS

Artikel-Nr.: 338510135500XS
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Farbe high vis rot
Unisex-Größe XS
Produktart Warnschutz-Shirt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 338510135500XS
EAN / GTIN 7330509524121
Herstellernummer 338510135500XS

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Polyester, Birdseye Strick, Feuchtigkeitstransport, Anti-Geruch behandelt, UV-Schutz, 130g/m²

Details
V-Ausschnitt

Taschen
Lange Ärmel

Reflex
Reflexmaterial an Rumpf, Ärmeln und Schultern, 50 mm breite Transferreflexstreifen

Funktionalität
Material mit UV-Schutz

Beschreibung:

  • High Vis Langarm T-Shirt aus einem feuchtigkeitstransportierenden Material
  • Es hat unterbrochene Reflexstreifen mit Stretch für optimale Bewegungsfreiheit und UPF 40+
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471, XS Klasse 2, S-4XL Klasse 3, hochsichtbare Kleidung und EN 13758-2 UPF 40+ Solar UV-Schutz Eigenschaften

Norm:

  • Klasse 2 und 3 Kleidungsstücke in Orange entsprechen RIS-3279-TOM Issue 2
  • Zertifizierungsgruppe C ->S
  • EN ISO 20471, XS Klasse 2, S -> Klasse 3
  • EN 13758-2 UPF 40 +

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb