• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ER16 SPR 1-1.5 DIN 6499 ER-Spannzangen

Artikel-Nr.: 3384817
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart Spannzangenfutter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3384817
    EAN / GTIN 7291075422436
    Herstellernummer 3384817
    L-Nummer L24120 51

    Beschreibung

    Beschreibung:

    ER-Spannzangen, Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 1.5 mm, Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 1 mm, Schaftgrösse (SS) ER16

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS) 1.5 mm
    • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS) 1 mm
    • Schaftgrösse (SS) ER16

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb