Aufnahme für Gewindebohrerverlängerung 18 mm

Artikel-Nr.: 338462 18
Rabatt
165,00 €
Preis gültig bis zum 31.07.2024
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Aufnahme SK 40
Auskraglänge A-Maß 60 mm
⌀ D1 29 mm
⌀ D2 48 mm
Innenkühlung ja
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 338462 18
EAN / GTIN 4045197963901
Herstellernummer 338462 18

Beschreibung

Ausführung:

Gehärtet und hartüberdreht.

Vorteil:

Zeitsparender und wiederholgenauer Wechsel der Gewindebohrerverlängerungen mittels Schnellwechselkupplung.

Verwendung:

Zur Direktadaption der Gewindebohrerverlängerung in die Maschine.

Passend für:

Gewindebohrerverlängerung 338460 Gr. 11-13

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb