• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DGN 6303C IC1010 Zweiseitige Schneideinsätze zum Ein- und Abstechen von Stangen, harten Werkstückstoffen und bei schwierigen Anwendungsfällen

Artikel-Nr.: 3384593
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3384593
    EAN / GTIN 7291075043228
    Herstellernummer 3384593
    L-Nummer L23940 2060

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Abstechen Schneideinsätze, Eckenradius (RE) 0.35 mm, Schneidbreite (CW) 6.35 mm, Gesamtlänge (OAL) 19.1 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 0.35 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.03 mm
    • Richtung (HAND) Neutral
    • Schneidbreite (CW) 6.35 mm
    • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.4 mm/rev
    • Min. Vorschub Einstechen (fg(min)) 0.15 mm/rev
    • Gesamtlänge (OAL) 19.1 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb