{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Gewinde-Nenn-⌀ d1 DIN 374/376 | M18 | |
für Gewinde-Schaft-⌀ d2 | 14 mm | |
Verlängerung ⌀ D3 | 14 mm | |
Verlängerung K2 | 11 mm | |
Verlängerung L2 | 100 mm | |
Verlängerung L3 | 330 mm | |
Produktart | Verlängerung |
Artikelnummer | 338425 11L | |
EAN / GTIN | 4067263109846 | |
Herstellernummer | 338425 11L |