{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewinde-Schneidbereich | M6 – M20 | |
Aufnahme | Schaft-⌀ 25 mm | |
Aufnahme-Norm | DIN 1835 B, E | |
Innenkühlung | ja, mit max. 50 bar | |
Längenausgleich Druck | 0,5 mm | |
Längenausgleich Zug | 0,5 mm | |
Außen-⌀ D | 45 mm | |
Innen-⌀ D1 | 42 mm | |
Auskraglänge A-Maß | 110 mm | |
Produktart | Gewindeschneidfutter |
Artikelnummer | 338198 25 | |
EAN / GTIN | 4062406522612 | |
Herstellernummer | 338198 25 |