• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stufen-Stehleiter beidseitig begehbar Holz 2x8 Stufen

Artikel-Nr.: 33816
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Stufenanzahl 2×8
Material Holz
Tritt Ausführung Stufe
Begehbarkeit beidseitig
Produktart Stehleiter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 33816
EAN / GTIN 4031405338166
Herstellernummer 033816
L-Nummer L90110 858

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stufen-Stehleiter aus Holz
  • Holme aus massivem Nadelschnittholz, Stufen aus Buchenholz
  • 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
  • Die obersten beiden Sprossen aus Buche 22 x 44 mm
  • Verzapfte Stufen-/Holmverbindung, dadurch glatte Holmoberfläche
  • Stabile Hufeisenscharniere aus Stahl
  • Serienmäßig mit praktischem Eimerhaken
  • Spreizsicherung durch fest verschraubte Textilgurte
  • Transportsicherung aus Kunstoff am Leiterfuß
  • Stufenabstand: 230 mm
  • Leiterneigung: 70°
  • Maximale Belastung: 150 kg
  • Für diese Produkte gilt die gesetzliche Gewährleistung

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 3410 mm
  • Gesamtlänge geklappt: 2140 mm
  • Holmbreite: 22 mm
  • Holmhöhe: 65 mm
  • Leiterlänge: 2140 mm
  • Leiterverwendung (DIN EN 131): Professionell
  • Material: Holz
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Max. Standhöhe: 1410 mm
  • Montage notwendig: Fertig montiert
  • Neigung: 70 °
  • Obere Außenbreite: 430 mm
  • Schrittlänge: 1610 mm
  • Stufen-/Sprossenabstand: 250 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x8 Stufen
  • Stufen-/Sprossenhöhe: 20 mm
  • Stufen-/Sprossentiefe: 80 mm
  • Tritt-Ausführung: Stufen + Sprossen gemischt
  • Untere Außenbreite: 610
  • Zulässig als Arbeitsplatz (TRBS 2121 Teil 2): ja

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb