{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Spannzangen ER | 16 mm | |
für Schneidbereich | M3 − M12 | |
Auskraglänge L | 55 mm | |
Außen-⌀ D | 28 mm | |
Spannbereich ⌀ D1 | 2 mm - 10 mm | |
⌀ d | 20 mm | |
L1 | 38 mm | |
Produktart | Verlängerung |
Artikelnummer | 338130 16 | |
EAN / GTIN | 4045197343161 | |
Herstellernummer | 338130 16 |