{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewinde-Schneidbereich | M6 – M20 | |
Aufnahme | HSK-A 100 | |
Aufnahme-Norm | DIN 69893 | |
Innenkühlung | ja, mit max. 50 bar | |
Längenausgleich Druck | 0,2 mm | |
Längenausgleich Zug | 1 mm | |
Außen-⌀ D | 60 mm | |
Innen-⌀ D1 | 32 mm | |
Auskraglänge A-Maß | 91 mm | |
passend für ER-Größe | 25 | |
Form | A | |
Produktart | Gewindeschneidfutter |
Artikelnummer | 338115 M6-20 | |
EAN / GTIN | 4045197422958 | |
Herstellernummer | 338115 M6-20 |