• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

UV Shirt High Vis Langarm High Vis Rot S

Artikel-Nr.: 338110705500S
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
Farbe high vis rot
Unisex-Größe S
Produktart Warnschutz-Shirt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 338110705500S
EAN / GTIN 7330509811283
Herstellernummer 338110705500S

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
55% Baumwolle, 45% Polyester, Polo-Strick, 185g/m²

Details
V-Ausschnitt

Reflex
50 mm breite Transferreflexstreifen

Funktionalität
Baumwolle an der Innenseite für besseren Komfort

Wäsche
Industriewäsche EN ISO 15797

Beschreibung:

  • Langarm High-Vis T-Shirt mit V-Kragen und flexiblen Reflexstreifen in einem neuen komfortablen Material
  • Dieser Stoff hat den Baumwoll-Anteil innenliegend und den Polyester-Anteil außenliegend
  • Das gewährleistet ein Maximum an Tragekomfort und ist garantiert geruchshemmend
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 3, Schutzkleidung mit hoher Sichtbarkeit und EN 13758-2 UPF 40+ Solar UV-Schutz Eigenschaften

Norm:

  • EN ISO 20471, XS Klasse 2, S -> Klasse 3
  • Zertifizierungsgruppe C
  • EN 13758-2 UPF 40 +

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb