{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewinde-Schneidbereich | M1 - M12 | |
Aufnahme | BT 40 | |
Innenkühlung | ja, mit max. 50 bar | |
Längenausgleich Druck | 0,2 mm | |
Längenausgleich Zug | 1 mm | |
Außen-⌀ D | 43 mm | |
Innen-⌀ D1 | 20 mm | |
Auskraglänge A-Maß | 61 mm | |
passend für ER-Größe | 11 / 16 | |
Produktart | Gewindeschneidfutter |
Artikelnummer | 338107 M1-12 | |
EAN / GTIN | 4062406112073 | |
Herstellernummer | 338107 M1-12 | |
Hersteller | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |