{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Gewinde-Schneidbereich | M6 – M20 | |
Aufnahme | SK 40 | |
Aufnahme-Norm | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Innenkühlung | ja, mit max. 50 bar | |
Längenausgleich Druck | 0,2 mm | |
Längenausgleich Zug | 1 mm | |
Außen-⌀ D | 60 mm | |
Innen-⌀ D1 | 32 mm | |
Auskraglänge A-Maß | 90 mm | |
passend für ER-Größe | 25 | |
Form | AD | |
Produktart | Gewindeschneidfutter |
Artikelnummer | 338100 M6-20 | |
EAN / GTIN | 4045197336149 | |
Herstellernummer | 338100 M6-20 |