• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSK A63WH ASHR25-1 HPMC Grundhalter mit HSK-Schnittstelle für Multi Connection-Werkzeughalter

Artikel-Nr.: 3380920
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Produktart VDI-Werkzeugaufnahme

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3380920
    EAN / GTIN 7291075437348
    Herstellernummer 3380920
    L-Nummer L24120 356

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Schnellwechsel Aufnahmen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm

    Merkmal:

    • Körperdurchmesser (BD) 100 mm
    • Körperlänge (LB) 30 mm
    • Befestigungslänge wekstückseitig (LSCWS) 70 mm
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 63 mm
    • Gesamthöhe (OAH) 82 mm

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb