Beschreibung:
Schaftfräser mit WSP, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 24 mm, Durchmesser (DC/DCX) 25 mm, Anzahl Schneidkörper (CICT) 4, Schneidenlänge max. (APMX) 0.8 mm, Gesamtlänge (OAL) 47 mm
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 24 mm
- Schnittstellen Merkmale T15
- Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
- Schneidendurchmesser (DC) 17.6 mm
- Durchmesser (DC/DCX) 25 mm
- Schneidendurchmesser, max. (DCX) 25 mm
- Richtung (HAND) Right Hand
- Anzahl Schneidkörper (CICT) 4
- Schneidenlänge max. (APMX) 0.8 mm
- Antriebsgröße (DRVS) 19 mm
- Funktionslänge (LF) 30 mm
- Bezeichnung Schneidplatte (MIID) FFX4 XNMU 040310T
- Gesamtlänge (OAL) 47 mm
- Rampenwinkel max. (RMPX) 1.8 Degrees
- Einstellwinkel (KAPR) 17 Degrees
- Drehmoment (TQ) 0.9 Nxm