• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

AVC-D32-GAIR-3 AVC-Wechselköpfe zum Innendrehen und Gewindedrehen

Artikel-Nr.: 3380441
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie CUT-GRIP
    Produktart Klemmdrehhalter

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3380441
    EAN / GTIN 7291075432480
    Herstellernummer 3380441
    L-Nummer L23920 476

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Werkzeughalter, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Schneidbreite max. (CWX) 3 mm, Schneidbreite min. (CWN) 2.1 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
    • Schneidtiefe, max. (CDX) 3 mm
    • Schneidbreite max. (CWX) 3 mm
    • Schneidbreite min. (CWN) 2.1 mm
    • Funktionsbreite (WF) 20 mm
    • Dmin Abstechen 37 mm

    Passende Produkte

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb