• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SPACER STUB 40X20 Distanzringe gemäß DIN 2084-B

Artikel-Nr.: 3380391
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 3380391
EAN / GTIN 7291075409635
Herstellernummer 3380391
L-Nummer L24000 143

Beschreibung

Beschreibung:

Werkzeughalterteile, Körperdurchmesser (BD) 55 mm, Körperlänge (LB) 20 mm, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD) 55 mm
  • Körperlänge (LB) 20 mm
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 40 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb