Ausführung:
Stoff
55% Baumwolle, 45% Polyester, Polo-Strick, 185g/m²
Details
V-Ausschnitt
Reflex
50 mm breite Transferreflexstreifen, Reflektoren an Schultern und Körper
Funktionalität
Baumwolle an der Innenseite für besseren Komfort
Wäsche
Industriewäsche EN ISO 15797
Beschreibung:
- Kurzarm High-Vis T-Shirt mit V-Kragen und flexiblen Reflexstreifen in einem neuen komfortablen Material.
- Dieser Stoff hat den Baumwoll-Anteil innenliegend und den Polyester-Anteil außenliegend.
- Das gewährleistet ein Maximum an Tragekomfort und ist garantiert geruchshemmend! Darüberhinaus ist das T-Shirt nach UPF 40+ Standard zertifiziert und hat damit einen sehr hohen UV-Schutz Standard, EN471 Klasse 2 (Gr.
- XS - M), Klasse (Gr.
- L - 3XL)
Norm:
- Zertifizierungsgruppe B ->L
- EN ISO 20471, XS-L Klasse 2, XL-> Klasse 3
- EN 13758-2 UPF 40 +