• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EOBI-R.08R3.38A92/7-4C375 IC902 Vollhartmetall-Schaftfräser in Tropfenform zum 3D-Profilfräsen auf 5-Achs-Maschinen (Vorschlicht- und Schlichtbearbeitungen)

Artikel-Nr.: 3379595
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie NEOBARREL
    Produktart Torusfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 3379595
    EAN / GTIN 7291075431780
    Herstellernummer 3379595
    L-Nummer L24180 2744

    Beschreibung

    Beschreibung:

    VHM-Eckfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/8″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.141″ ,Nenndurchmesser 0.141″ ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.91″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 4 ,Gesamtlänge (OAL) 3″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/8″
    • Eckenradius (RE): 0.08″
    • Schneidendurchmesser (DC): 0.141″
    • Nenndurchmesser: 0.141″
    • Schneidenlänge max. (APMX): 0.91″
    • Anzahl Schneiden (NOF): 4
    • maximaler Vorschub fz max 0.004 ″/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.0012 ″/tooth
    • Gesamtlänge (OAL): 3″
    • Aufnahmeschaft: Round

    Aus der gleichen Serie "NEOBARREL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb